Chiavi a bussola IMPACT 3/4″ lunghe 22 mm

Codice art.: NKB.22
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NKB.22
EAN / GTIN 3148510389226
Codice del produttore NKB.22
Numero-L L60130 11482

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti
  • A parete sottile per applicazioni strette e difficili da raggiungere
  • Profilo esagonale convesso per una maggiore resistenza

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • d1 [mm]: 34
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 22
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello