• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola IMPACT 3/4″ 38 mm

Codice art.: NK.38A
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NK.38A
EAN / GTIN 3148516554376
Codice del produttore NK.38A
Numero-L L60130 4216

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la vostra sicurezza, utilizzare solo con anelli e perni di bloccaggio adatti

Proprietà:

  • A [mm]: 38
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 57
  • H3 [mm]: 26
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 26
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 890

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello