COMPOS.CACCIAVITI

Codice art.: NJ.262
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
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NJ.262
EAN / GTIN 3148515094255
Codice del produttore NJ.262
Numero-L L60130 2873

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 5/16″ IMPACT - inserti serie 2, avvitatore a impulsi manuale, pezzo di collegamento, scatola in plastica, 16 pezzi.

Fornitura:

  • Bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Bits 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Bits 5/16″ serie ENS: 6.5 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • Connettore per bit 5/16″: NJ.236A
  • Avvitatore a massa battente 3/8″: NJ.260
  • Custodia in plastica: BP.115
  • Inserto stampato a caldo: PL.73A

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello