Stivali da fonderia S3 NF 696 S3 QRS XXB 45

Codice art.: NF 696 S3 QRS XXB 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
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
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Stahl
Numero di scarpa UE 45
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo NF 696 S3 QRS XXB 45
EAN / GTIN 4044348493342
Codice del produttore NF 696 S3 QRS XXB 45

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Tomaia rivestita in alluminio
  • Quick-Removal-System
  • Tirante
  • Filato ignifugo NOMEX®
  • Protezione per le caviglie
  • Puntale in acciaio
  • Intersuola in acciaio imperforabile
  • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
  • Sottopiede in vera pelle
  • Confortevole soletta sostituibile con rivestimento in alluminio resistente al calore
  • Ammortizzazione universale
  • Suola Perbunan Zermatt

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello