Stivali da fonderia S3 NF 696 S3 QRS XXB 44

Codice art.: NF 696 S3 QRS XXB 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Stahl
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
    Grado di protezione S3
    Materiale puntale protettivo Stahl
    Numero di scarpa UE 44
    Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo NF 696 S3 QRS XXB 44
    EAN / GTIN 4044348493335
    Codice del produttore NF 696 S3 QRS XXB 44

    Descrizione

    Descrizione:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Tomaia rivestita in alluminio
    • Quick-Removal-System
    • Tirante
    • Filato ignifugo NOMEX®
    • Protezione per le caviglie
    • Puntale in acciaio
    • Intersuola in acciaio imperforabile
    • Soffice fodera interna anteriore adattabile in vera pelle
    • Sottopiede in vera pelle
    • Confortevole soletta sostituibile con rivestimento in alluminio resistente al calore
    • Ammortizzazione universale
    • Suola Perbunan Zermatt

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello