• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

AUTOMATIC ARIHOSE REEL

Codice art.: N.709
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
Tipo di prodotto Levigatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo N.709
EAN / GTIN 3148518116985
Codice del produttore N.709
Numero-L L60130 7688

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lunghezza 15 m
  • Supporta fino a 15 bar
  • Adatto a utensili con alto consumo d'aria
  • Diametro interno 10 mm
  • Molla di compressione in metallo
  • Tubo in poliuretano
  • Uscita 3/8″ NPT

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello