Bilance per sedie a rotelle MWS 400K100DM: Portata 300 kg; 400 kg, divisione 100 g; 200 g

Codice art.: MWS 400K100DM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MWS 400K100DM
EAN / GTIN 4045761192874
Codice del produttore MWS 400K100DM
Numero-L L40250 3167

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati e a una memoria per i pesi tara di cinque sedie a rotelle (anche elettriche)
  • Tre bilance in una: Grazie al pratico set barra di appiglio KERN MWS-A02, in pocchi passi è possibile trasformare la bilancia per sedie a rotelle MWS MWS 300K100M in una bilancia multifunzione. Così i pazienti possono essere pesati restando in piedi, appoggiati alla barra di appiglio oppure su una sedia a rotelle. L‘apparecchio indicatore può essere montato in posizione ergonomicamente comoda direttamente sulla barra di appiglio
  • L'ampio ponte di pesata in acciaio e ideale anche per pazienti obesi
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta o da seduti, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • La bilancia può essere comodamente trasportata mediante le due rotelle e la maniglia e riposta con il minimo ingombro
  • La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a 2 rotelle e 2 maniglia e riposta in poco spazio
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 1255×1060×69 mm
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 1255×1060×69 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 50 h
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,8 m
  • Peso netto ca. 44 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello