Bilancia da divano per il trasporto MWS 300K-1LM: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: MWS 300K-1LM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MWS 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761192881
Codice del produttore MWS 300K-1LM
Numero-L L40250 2966

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in piedi, seduti o sdraiati viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Grazie alle grandi dimensioni e all'ampia portata, è particolarmente indicata per pesare pazienti su barelle o sedie a rotelle
  • L'ampio ponte di pesata in acciaio e ideale anche per pazienti obesi
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a 2 rotelle e 2 maniglia e riposta in poco spazio
  • Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati e a una memoria per i pesi tara di cinque sedie a rotelle (anche elettriche)
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Apparecchio indicatore con 2 magneti sul retro, ideale per il fissaggio su superfici metalliche, ad es. al piatto di pesata durante il trasporto

Proprietà:

  • Peso netto ca. 42 kg
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 210×110×50 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 1500×860×68 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 2 m
  • Display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 50 h

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello