Bilance per sedie a rotelle MWB 300K-1: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: MWB 300K-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MWB 300K-1
EAN / GTIN 4045761202023
Codice del produttore MWB 300K-1
Numero-L L40250 2705

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati
  • L'ampio ponte di pesata in acciaio e ideale anche per pazienti obesi
  • Ideale anche per pesare rapidamente carrelli portabiancheria, carri per container, carrelli impilatori ecc
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta o da seduti, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • La bilancia può essere comodamente trasportata grazie a 2 rotelle e 2 maniglia e riposta in poco spazio
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni strumento completo L×P×A 1066×1000×80 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore, 200×130×60 mm
  • Possibile funzionamento a batteria incluso, 6×1.5 V AA, autonomia fino a 40 h
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Peso netto 60 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello