Bilance per sedie a rotelle MWA 300K-1M: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: MWA 300K-1M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MWA 300K-1M
EAN / GTIN 4045761193031
Codice del produttore MWA 300K-1M

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Rapporto GLP/ISO, stampa del valore di pesata, BMI ecc. con data e ora. Modulo di stampa conforme a FLP/GMP nelle lingue DE, GB, FR, solo in combinazione con cavo d‘interfaccia RS-232 KERN CFS-A01 e stampante YKB-01N
  • Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
  • Le due rampe ed il corrimano possono essere facilmente ripiegati ad es. per il trasporto
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • L'ampio ponte di pesata in acciaio e ideale anche per pazienti obesi
  • Particolarmente indicata per pesare pazienti su sedie a rotelle, grazie alla piattaforma ribassata accessibile da entrambi i lati
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta o da seduti, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma

Proprietà:

  • Peso netto ca. 70 kg
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 200×130×60 mm
  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 20 h
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
  • Dimensioni totali, senza corrimano L×P×A 995×945×40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello