Tuta Modaflame RIS Arancio Orange M R

Codice art.: MV91ORRM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MV91ORRM
EAN / GTIN 5036108277728
Codice del produttore MV91ORRM

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta innovativa fornisce una protezione ottimale in una vasta gamma di ambienti pericolosi. Sicurezza completa e versatilità sono vantaggi fondamentali. Le caratteristiche includono, collo alla coreana per la protezione del collo, resistenza chimica e un'etichetta esterna che mostra tutte le norme per una facile consultazione.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca porta metro
  • Una tasca posteriore con patta
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
  • 8 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Zip in ottone a doppio verso nascosta
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Descrizione della conchiglia: Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed e' morbido al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello