Softshell Modaflame multi norma Arco elettrico Orange/Navy L R

Codice art.: MV72ONRL
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
Codice articolo MV72ONRL
EAN / GTIN 5036108330645
Codice del produttore MV72ONRL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Softshell Modaflame Multi Norm Arc è realizzata con un tessuto softshell a 3 strati altamente protettivo. Utilizzando elementi in fibra di carbonio e modacrilico, questo softshell offre protezione antifiamma, chimica, antistatica e ad alta visibilità. Una cerniera interattiva consente di inserire questo softshell in una giacca esterna per un isolamento termico aggiuntivo, se necessario.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore radiante e convettivo
  • Tasche con cerniera
  • Orli regolabili con cordino
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cuciture in contrasto
  • Cerniera ignifuga
  • Antistatico
  • Zip interattiva per maggiore funzionalità
  • 3 tasche ampie
  • 3 strati
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Per proteggere dal vento
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Softshell HV: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 100% poliestere, laminato con membrana TPU FR, accoppiato con 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello