Pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico Orange/Navy L R

Codice art.: MV71ONRL
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
Codice articolo MV71ONRL
EAN / GTIN 5036108330546
Codice del produttore MV71ONRL

Descrizione

Descrizione:

Il pantalone Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico offre una protezione completa contro varie norme ed è ricco di funzionalità. Con una funzione zip off sul retro, la pettorina può essere rimossa completamente per trasformarsi in un pantalone dimostrando la sua versatilità totale. Il nastro riflettente FR migliora la visibilità, mentre gli inserti e l'orlo del ginocchio a contrasto proteggono dallo sporco.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • La zip sul retro trasforma questa salopette in un pantalone per una maggiore versatilità
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Strap regolabili con fibbia di chiusura
  • Le zone delle ginocchia preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Bottone e zip ignifughi
  • 4 tasche ampie
  • Cuciture in contrasto
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello