Giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico Orange/Navy XXL R

Codice art.: MV70ONRXXL
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
Codice articolo MV70ONRXXL
EAN / GTIN 5036108330485
Codice del produttore MV70ONRXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Modaflame impermeabile multi norma Arco elettrico è realizzata con tessuti e finiture di alta qualità. Progettata per offrire la massima protezione nominale combinando proprietà di alta visibilità, resistenza alla fiamma, resistenza ai prodotti chimici, antistatica, impermeabile e ARC. Usando un design ergonomico aggiornato, questa giacca ha una grande vestibilità.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Antistatico
  • 9 tasche ampie
  • Cappuccio staccabile
  • Zip interattiva per maggiore funzionalità
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cuciture in contrasto
  • Cerniera ignifuga
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Rain+ HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, rivestimento in PU, accoppiato a 60% Modacrilico, 40% Cotone
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello