Descrizione:
Progettato per essere indossato con la giacca MV35, questo pantalone offre una protezione ottimale in ambienti multi pericolosi. Il tessuto tecnologia avanzata offre una gamma di caratteristiche come resistenza intrinseca alle fiamme, la protezione contro schizzi di sostanze chimiche, arco elettrico e pericoli di saldatura.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta metro
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Antistatico
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- 9 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca nascosta per cellulare
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Descrizione della conchiglia: Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed e' morbido al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi