Descrizione:
Progettata per essere indossata con il pantalone MV36.Questa giacca multi-norma è ideale per le situazioni in cui è richiesta la protezione versatile. MV35 utilizza tessuto altamente avanzata per offrire una serie di vantaggi quali la durata, comfort e traspirabilità, così come protezione contro schizzi rischi chimici, saldatura e arco elettrico.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche laterali con zip
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Antistatico
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- 4 tasche ampie
- Tasca nascosta per cellulare
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- *Design registrato alla Comunità Europea
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Descrizione della conchiglia: Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed e' morbido al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi