Giacca Modaflame Hi-Vis Yellow/Navy XL R

Codice art.: MV25YNRXL
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
Codice articolo MV25YNRXL
EAN / GTIN 5036108258130
Codice del produttore MV25YNRXL

Descrizione

Descrizione:

Il tessuto modacrilico bicolore e le bande riflettenti offrono a chi la indossa una visibilità avanzata e una protezione totale in situazioni di pericolo. Il design avanzato soddisfa i severi requisiti della protezione Arc Flash.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasche laterali
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • 4 tasche ampie
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Certificato CE
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello