Descrizione:
Il tessuto modacrilico bicolore e le bande riflettenti offrono a chi la indossa una visibilità avanzata e una protezione totale in situazioni di pericolo. Il design avanzato soddisfa i severi requisiti della protezione Arc Flash.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasche laterali
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- 4 tasche ampie
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasca per telefonino nascosta
- Certificato CE
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi