Asta di misura di dimensione meccanica MSB 80, Lunghezza max; 80 cm, Divisione 1 mm

Codice art.: MSB 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Codice del produttore MSB 80
Numero-L L40250 2943

Descrizione

Descrizione:

  • Statimetro meccanico portatile
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Per bambini piccoli fino ad un‘altezza max. di 80 cm
  • Campo di misura 10 cm - 80 cm, divisione 1 mm
  • Grandi superfici di battuta lo rendono facilmente maneggevole (applicazione, spostamento, lettura)
  • Scala di misura con 0 di inizio a sinistra e a destra, ovvero utilizzabile in entrambe le direzioni
  • Si ripone in poco posto grazie alla divisibilità dell‘asta per misura
  • Dimensioni statimetro L×P×A 880×330×100 mm
  • Peso netto 0,70 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello