Bilancia pesapersone MPS 200K100PM: Portata 200 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPS 200K100PM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPS 200K100PM
EAN / GTIN 4045761192829
Codice del produttore MPS 200K100PM

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Stabile piattaforma di pesata con superficie antiscivolo, resistente all’abrasione
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Igienico e facile da pulire
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Grazie alle dimensioni compatte e al buon rapporto prezzo/prestazioni, questa serie è ideale per gli ambulatori presso studi medici e ospedali
  • Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un facile inserimento e una comoda lettura dei valori del paziente, come ad es. l‘altezza per il calcolo del BMI
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile

Proprietà:

  • Dimensioni totali (incl. stativo) L×P×A 275×460×1015 mm
  • Peso netto ca. 7 kg
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 50 h
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 215×110×45 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 275×295×58 mm
  • Interfaccia dati RS-232, di serie
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Display LCD, altezza cifre 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello