Bilancia pesapersone MPL 200K-1P: Portata 250 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPL 200K-1P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPL 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201996
Codice del produttore MPL 200K-1P

Descrizione

Descrizione:

  • Questa bilancia pesapersone è lo strumento di misura ideale per assistenza agli anziani, paramedicina, palestre per il fitness o uso privato, tra cui la pesatura nel range di adiposità fino a 250 kg
  • Stabile piatto di pesata in vetro per stare in piedi in modo comodo e sicuro
  • Grazie allo stativo saldamente collegato, il dispositivo rilevatore risulta particolarmente comodo da usare ed il valore del peso facilmente leggibile anche in condizioni di luce sfavorevoli
  • Grande display, ad alto contrasto, per facilitare la lettura dei valori
  • Consegna in confezione attraente
  • Igienico e facile da pulire
  • Funzione d'aggiustaggio e funzione di tara per azzeramento della bilancia
  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Comando semplificato: è sufficiente digitare – poggiare – leggere
  • Struttura estremamente piatta per facilitare la salita sulla bilancia
  • Funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie
  • Possibilità di cambiare le unità di misura da kg a lb

Proprietà:

  • Peso netto 3,8 kg
  • Dimensioni bilancia L×P×A 350×380×960 mm
  • Display LCD, altezza cifre 28 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 350×350×45 mm
  • Possibile funzionamento a batteria incluso, 4×1.5 V AA, autonomia fino a

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello