Bilancia pesapersone MPE 200K-1PEM: Portata 250 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPE 200K-1PEM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPE 200K-1PEM
EAN / GTIN 4045761213517
Codice del produttore MPE 200K-1PEM
Numero-L L40250 3210

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Forma ergonomica ottimizzata e realizzazione costruttiva robusta per l‘uso quotidiano in ambito professionale
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Pratico secondo display sul retro della bilancia, che consente una facile lettura da parte di pazienti, medici e operatori sanitari
  • Comoda da spostare grazie alle due ruote integrate
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • funzionamento a batteria inclusa, funzionamento collegato alla rete e a batteria opzionale
  • Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
  • Funzione Madre-figlio: il peso del genitore, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente il genitore ed il bambino vengono pesati insieme ed il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto, in braccio al genitore
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Stessa struttura di Kern MPE ma senza adattatore di rete, solo funzionamento a batterie. Prezzo particolarmente accattivante
  • Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE

Proprietà:

  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 365×570×1030 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 365×360×80 mm
  • Peso netto 11 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello