Bilancia pesapersone MPD 200K-1EM: Portata 250 kg, divisione 200 g

Codice art.: MPD 200K-1EM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPD 200K-1EM
EAN / GTIN 4045761183391
Codice del produttore MPD 200K-1EM
Numero-L L40250 1852

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Forma ergonomica ottimizzata
  • Versione robusta per l‘uso quotidiano in ambito professionale
  • Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
  • Igienico e facile da pulire
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Bilancia bestseller per ambulatorio medico, farmacia e ospedale: per un considerevole risparmio di tempo durante
  • Di costruzione uguale alla MPD 250K100M tuttavia senza retroilluminazione ed alimentatore, solamente funzionamento a batteria, grazie alla risoluzione ridotta velocità di visualizzazione più alta. Prezzo particolarmente accattivante!

Proprietà:

  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 200×130×60 mm
  • Peso netto ca. 9 kg
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 6×1.5 V AA
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 365×360×80 mm
  • Grande display retroilluminato

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello