Bilancia pesapersone MPC 300K-1LM: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPC 300K-1LM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPC 300K-1LM
EAN / GTIN 4045761206649
Codice del produttore MPC 300K-1LM

Descrizione

Descrizione:

  • Per modelli con [Max] = 300 kg e un piatto bilancia più grande! Particolarmente adatte per la pesatura di pazienti in sovrappeso che rientrano nel range di obesità
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
  • Maniglia per un comodo trasporto della bilancia
  • Versione robusta per l‘uso quotidiano in ambito professionale
  • Apparecchio indicatore posizionabile in modo versatile, ad. es. liberamente montare al muro, di serie. Supporto a parete per il montaggio a muro
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Igienico e facile da pulire
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • La più venduta per ambulatori medici, farmacie e ospedali
  • Funzione Madre-figlio: il peso del genitore, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente il genitore ed il bambino vengono pesati insieme ed il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto, in braccio al genitore
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
  • Rapporto GLP/ISO, stampa del valore di pesata, BMI ecc. con data e ora. Modulo di stampa conforme a FLP/GMP nelle lingue DE, EN, FR, solo in combinazione con cavo d‘interfaccia RS-232 KERN MPC-A01, CFS-A01 e stampante YKB-01N

Proprietà:

  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 200×130×60 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,8 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello