Bilancia pesapersone MPC 250K100M: Portata 250 kg, divisione 100 g

Codice art.: MPC 250K100M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MPC 250K100M
EAN / GTIN 4045761192973
Codice del produttore MPC 250K100M

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Livella per un livellamento esatto della bilancia
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza regolabile
  • Funzione Madre-figlio: il peso del genitore, determinato tramite pesata, viene azzerato. Successivamente il genitore ed il bambino vengono pesati insieme ed il peso del bambino viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e protetto, in braccio al genitore
  • Funzione BMI per la determinazione di sottopeso/peso normale/sovrappeso
  • Apparecchio indicatore posizionabile in modo versatile, ad. es. liberamente montare al muro, di serie. Supporto a parete per il montaggio a muro
  • Igienico e facile da pulire
  • Versione robusta per l‘uso quotidiano in ambito professionale
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Funzione Hold: In presenza di pazienti inquieti in posizione eretta, viene calcolato e ″congelato″ un valore di pesatura stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare al paziente, per poi leggere il valore di pesa in tutta calma
  • Grande pedana con superficie antiscivolo e anti-abrasione in materiale plastico, per stare in piedi in tutta sicurezza
  • Visualizzazione precisa: Divisione [d] per 5 secondi aumentata di 1 cifra tramite un tasto
  • La più venduta per ambulatori medici, farmacie e ospedali
  • Rapporto GLP/ISO, stampa del valore di pesata, BMI ecc. con data e ora. Modulo di stampa conforme a FLP/GMP nelle lingue DE, EN, FR, solo in combinazione con cavo d‘interfaccia RS-232 KERN MPC-A01, CFS-A01 e stampante YKB-01N

Proprietà:

  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 200×130×60 mm
  • Alimentatore esterno, di serie
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 1,8 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello