Modulo in espanso XXL per cassetti M4 con pinze

Codice art.: MODM.XXL5
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
    Tipo di prodotto Armadio pensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MODM.XXL5
    EAN / GTIN 3662424153075
    Codice del produttore MODM.XXL5

    Descrizione

    Descrizione:

    Modulo in espanso XXL per cassetti M4 con pinze

    Fornitura:

    • Magnetizzatore (837)
    • Chiave a perno lunga con estremità sferica, 9 pz. (83SH.JPAA)
    • Chiave a perno Torx®, 8 pz. (89S.JP8A)
    • Cacciavite manuale con lame intercambiabili, 5 pz. (AEF.J1)
    • Cacciavite portatile MICRO-TECH® Torx® (AEX.): T6 - T7 - T8
    • Cacciavite a taglio da 2,5 mm (AT2. 5x75)
    • Cacciavite PROTWIST® a taglio (AT): 4 - 5,5mm
    • Cacciavite PROTWIST® a taglio corto (AT): 4 - 5,5mm
    • Cacciavite PROTWIST® corto Pozidrive® PZ2 (ATD2x35)
    • Cacciavite PROTWIST® Phillips® (ATP): PH0 - PH2 - PH3
    • Cacciavite PROTWIST® Phillips® corto (ATP): PH1 - PH2
    • Cacciavite PROTWIST® esagonale PZ2 (ATWDH2x125)
    • Cacciavite PROTWIST® Resistorx® (ATXR): TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
    • Attrezzo per lo smontaggio dei nuclei delle valvole dei pneumatici (D.93 )
    • Cacciavite PROTWIST® Phillips® (ATP): PH 1x100 - 2x125mm
    • Cacciavite PROTWST® esagonale, a taglio (ATWH): 6,5x150 - 8x175mm
    • Cacciavite PROTWIST® Pozidrive®, PZ 2x125mm (ATP2x125)
    • Cacciavite PROTWIST® a taglio, 4x100mm (AT4x100)
    • Cacciavite PROTWIST® 2,5x75mm (AT3. 5x75)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello