Modulo in schiuma XL per cassetti M4 con cricchetti reversibili e chiavi a bussola

Codice art.: MODM.XL1
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
    Tipo di prodotto Armadio pensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MODM.XL1
    EAN / GTIN 3662424152900
    Codice del produttore MODM.XL1

    Descrizione

    Descrizione:

    Modulo in schiuma XL per cassetti M4 con cricchetti reversibili e chiavi a bussola

    Fornitura:

    • ATD2X125VE Cacciavite PZ 2
    • AT5. 5X125VE Cacciavite a taglio
    • ATX10X75VE Cacciavite Torx® 10
    • ATX20X100VE Cacciavite Torx® 20
    • ATX30X125VE Cacciavite Torx® 30
    • 701BPB Tester DDT-VAT NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
    • J.151 Cricchetto AVSE 3/8''
    • J.210AVSE 150 mm 3/8'' prolunga
    • J.215AVSE 260 mm 3/8'' prolunga
    • J.8AVSE 8 mm 3/8'' presa
    • J.10AVSE 10 mm 3/8'' presa
    • J.11AVSE 11 mm 3/8'' presa
    • J.12 AVSE 12 mm 3/8''
    • J.13AVSE 13 mm 3/8''
    • J.14AVSE 14 mm 3/8''
    • J.121AVSE 3/8'' T-handle
    • 195A.16 VE Pinza a mezza punta tonda
    • 55.8AVSE Chiave ad anello sfalsato da 8 mm
    • 55.10AVSE Chiave ad anello sfalsato da 10 mm
    • 55.11AVSE Chiave ad anello sfalsato da 11 mm
    • 55. 12AVSE Chiave ad anello sfalsata da 12 mm
    • 55.14AVSE Chiave ad anello sfalsata da 14 mm
    • BC.CADVE Lucchetto
    • Inserto in schiuma PM.MODVSEHYA

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello