Modulo per veicoli elettrici

Codice art.: MODM.VSEHYA
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MODM.VSEHYA
EAN / GTIN 3662424169663
Codice del produttore MODM.VSEHYA
Numero-L L60130 10669

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo in schiuma con 23 strumenti per lavorare sui veicoli elettrici
  • Si adatta ad un cassetto del carrello da officina FACOM

Fornitura:

  • ATD2X125VE PZ 2 cacciavite
  • AT5. 5X125VE Cacciavite a taglio
  • ATX10X75VE Cacciavite Torx® 10
  • ATX20X100VE Cacciavite Torx® 20
  • ATX30X125VE Cacciavite Torx® 30
  • 701BPB DDT-VAT tester NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 AVSE 3/8'' cricchetto
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' prolunga
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' prolunga
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' presa
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' presa
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' presa
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8'' presa
  • J.13AVSE 13 mm 3/8'' presa
  • J.14AVSE 14 mm 3/8'' presa
  • J.121AVSE 3/8'' presa a T
  • 195A.16 VE Mezza pinza a becchi tondi
  • 55.8AVSE chiave ad anello offset da 8 mm
  • 55.10AVSE chiave ad anello offset da 10 mm
  • 55.11AVSE chiave ad anello offset da 11 mm
  • 55. 12AVSE chiave a tubo da 12 mm
  • 55.14AVSE chiave a tubo da 14 mm
  • BC.CADVE lucchetto
  • Inserto in schiuma PM.MODVSEHYA

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello