Modulo di schiuma con 14 prese di bit 1/2″.

Codice art.: MODM.SHPB
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MODM.SHPB
EAN / GTIN 3662424043338
Codice del produttore MODM.SHPB
Numero-L L60130 10671

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con il sistema di archiviazione modulare FACOM: adatto ai carrelli da officina CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL e JET+.

Proprietà:

  • H[mm]: 40
  • L[mm]: 175
  • D[mm]: 418

Fornitura:

  • Punta per cacciavite 1/2″: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Punta per cacciavite 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
  • Inserto in schiuma PM.SHP

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello