• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MODULO IN SPUGNA CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 6PT MM RL.161 46PC

Codice art.: MODM.RL161-36
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MODM.RL161-36
EAN / GTIN 3662424075988
Codice del produttore MODM.RL161-36
Numero-L L60130 9079

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Compatibile con il sistema di archiviazione modulare FACOM:- Si adatta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ carrello da officina e scatola MBOX.L. Contiene: 1 cricchetto reversibile da 1/4″ ad alta densità: RL.161.
  • 10 prese 1/4″, esagonali, metriche: R. 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 estensioni 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardano 1/4″: R.240A.
  • 1 maniglia scorrevole 1/4″: R.120A.
  • 1 manico di cacciavite 1/4″: R.236A.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 20 inserti - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T per viti con testa a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T per viti con testa a taglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 per viti metriche ad esagono cavo: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 per viti Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • 8 chiavi a perno con testa a sfera, metriche, in set
  • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
  • pad in schiuma
  • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello