Modulo in schiuma con cricchetto reversibile da 1/4″ R.181, chiavi a bussola e accessori esagonali, 47 pezzi

Codice art.: MODM.R181-36
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MODM.R181-36
    EAN / GTIN 3662424148897
    Codice del produttore MODM.R181-36
    Numero-L L60130 10246

    Descrizione

    Descrizione:

    • Modulo Viti con inserto in schiuma

    Proprietà:

    • Peso: 1,22 kg

    Fornitura:

    • 10 chiavi a bussola da 5,5 a 14 mm
    • 1 cricchetto reversibile per impieghi gravosi R.181
    • 2 prolunghe 55 e 150mm
    • 1 snodo universale
    • 1 impugnatura scorrevole - 1 impugnatura a innesto - 1 portabit
    • 1 connettore per inserti a vite ECR
    • Bit: Slot 4,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2 - 3, PZ 1 - 2 - 3, Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Torx® T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
    • 9 chiavi a perno lunghe in hlater: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
    • Inserto: PM. MODR1AN

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello