• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4' 6PT MM R.161B 52PC

Codice art.: MOD.R161-46
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MOD.R161-46
EAN / GTIN 3662424075995
Codice del produttore MOD.R161-46
Numero-L L60130 8731

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Compatibile con il sistema di archiviazione modulare FACOM:- Si adatta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ carrello da officina e MBOX.L box Contiene: 1 cricchetto reversibile 1/4″ heavy duty di densità: R.161B.
  • 10 prese 1/4″, esagonali, metriche: R. 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 estensioni 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 cardano 1/4″: R.240A.
  • 1 maniglia scorrevole 1/4″: R.120A.
  • 1 manico di cacciavite 1/4″: R.236A.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 inserti - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T per viti con testa a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T per viti con testa a taglio: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 per viti metriche ad esagono cavo: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 per viti Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • 9 chiavi con testa a sfera, metriche, in set
  • 83SH.JPAA /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 chiavi a perno Torx® in un set
  • 89S.JP8A /: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Piastra formata a caldo L
  • 420 x 188 mm /: PL.658.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello