MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 1/4' 6PT MM R.161B 36PC

Codice art.: MOD.R161-26
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MOD.R161-26
EAN / GTIN 3662424075957
Codice del produttore MOD.R161-26

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con il sistema modulare di riordino FACOM:- Adatto ai carrelli da officina CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e alla scatola MBOX.L. Include: 1 cricchetto reversibile da 1/4″ ad alta densità: R.161B.
  • 10 bussole 1/4″, esagonali, metriche: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 prolunghe 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 cardano 1/4″: R.240A.
  • 1 maniglia scorrevole 1/4″: R.120A.
  • 1 impugnatura per cacciavite 1/4″: R.236A.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 inserti - azionamento 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T per viti con intaglio a croce Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T per viti con intaglio a croce: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 per viti metriche con esagono incassato: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 chiavi esagonali corte, metriche: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Piastra sagomata a caldo L (420 x 188 mm): PL.L13.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello