MODULO CON ASSORTIMENTO DI BUSSOLE 3/8' 6PT MM J.360 20PC

Codice art.: MOD.J360-36
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
    Tipo di prodotto Armadio pensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MOD.J360-36
    EAN / GTIN 3662424074196
    Codice del produttore MOD.J360-36
    Numero-L L60130 9662

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Compatibile con il sistema di organizzazione modulare FACOM:- Si adatta a CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ carrello da officina e valigia MBOX.M. Include: 1 cricchetto rapido reversibile da 3/8″ con impugnatura a rotazione: J.360.
    • 15 chiavi esagonali da 3/8″, metriche: J.H 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm.
    • 2 estensioni 3/8″: L 125 mm
    • J.210
    • - L 250 mm
    • J.215
    • .
    • 1 3/8″ cardine: J.240A.
    • 1 manico scorrevole 3/8″: J.120A.
    • Piastra formata a caldo M
    • 309 x 188 mm /: PL.M16.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello