MODULO INSERTI

Codice art.: MOD.E41
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MOD.E41
EAN / GTIN 3148517311022
Codice del produttore MOD.E41
Numero-L L60130 3149

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo in plastica - serie 1/4″, 5/16″, punte EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, connettori, 44 pz.

Proprietà:

  • Contenuti: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
  • Monta per: PL.621

Fornitura:

  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 5/16″ serie EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie EH.2: 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie EV.2. L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ Serie EX.2: T45 - T50 - T55
  • Connettore CDX® per Bits 5/16″: SJ.236
  • Connettore 1/4″ per punte da 1/4″: R.235
  • Pezzo di collegamento 1/2″ per punte 5/16″: S.236
  • Inserto in plastica: PL.621

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello