MODULO CARROZZERIA

Codice art.: MOD.CAR2
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
    Tipo di prodotto Armadio pensile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MOD.CAR2
    EAN / GTIN 3148519031201
    Codice del produttore MOD.CAR2
    Numero-L L60130 4911

    Descrizione

    Descrizione:

    • Modulo - Attrezzi per carrozzeria, 14 pezzi.

    Fornitura:

    • Scalpello piatto, extra sottile: 259
    • Martello per legno, diametro 50 mm: 209.50
    • Set di 3 punte: 225.J3
    • Lima per corpo curvo standard: 850.S350
    • Porta lima per corpo: 851B
    • Martello con superfici di percussione rotonde 28 mm: 860H.28
    • Martello per scardinare e finire: 861D.30
    • Compensatore per piallatura: 862D.60
    • Martello da taglio e finitura: 867D
    • Pugno a mano: 870B
    • Pugno a mano, a virgola: 871B.55
    • Pugno a mano per bordi flangiati: 874A
    • Cucchiaio lungo in ferro: 875.3
    • Pugno a mano, forma a cuneo: 906A
    • Inserto in plastica: PL.679 (corrisponde alla dimensione di 3 moduli)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello