Modulo in plastica - serie 440, chiave ad anello aperta, 4 pezzi.

Codice art.: MOD.440-2PB
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MOD.440-2PB
    EAN / GTIN 3148518006064
    Codice del produttore MOD.440-2PB
    Numero-L L60130 10919

    Descrizione

    Descrizione:

    • Compatibile con il sistema di archiviazione modulare FACOM:- Adatto ai carrelli da officina CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ e alla scatola MBOX.L.
    • Testa inclinata a 15°

    Proprietà:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • D [mm]: 418
    • [kg]: 2

    Fornitura:

    • Chiavi a ganascia, serie 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
    • Inserto in plastica: PL.314A

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello