• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

Sistema di serraggio per smussi MCX

Codice art.: MCX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenditori a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Codice del produttore MCX
Numero-L L80030 354

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60°
  • Pressione costante sullo smusso
  • Adattatori angolari sostituibili senza utensili
  • Pratico attrezzo ausiliario per strettoi BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS e DUO

Proprietà:

  • Apertura alare: 100 mm
  • Intervallo angolare: 22,5°/30°/45°/60°

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello