Sistema di serraggio per smussi MCX

Codice art.: MCX
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
Tipo di prodotto Tenditori a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Codice del produttore MCX
Numero-L L80030 354

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60°
  • Pressione costante sullo smusso
  • Adattatori angolari sostituibili senza utensili
  • Pratico attrezzo ausiliario per strettoi BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS e DUO

Proprietà:

  • Apertura alare: 100 mm
  • Intervallo angolare: 22,5°/30°/45°/60°

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello