Sistema di serraggio per smussi MCX

Codice art.: MCX
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
    Tipo di prodotto Tenditori a squadra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Codice del produttore MCX
    Numero-L L80030 354

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60°
    • Pressione costante sullo smusso
    • Adattatori angolari sostituibili senza utensili
    • Pratico attrezzo ausiliario per strettoi BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS e DUO

    Proprietà:

    • Apertura alare: 100 mm
    • Intervallo angolare: 22,5°/30°/45°/60°

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Fai da te
    • Falegnameria

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • In genere rimuovere lo sporco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello