MOLTIPLICATORE DI COPPIA

Codice art.: MC.270B
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo MC.270B
    EAN / GTIN 3148518167802
    Codice del produttore MC.270B
    Numero-L L60130 5707

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Modelli compatti e leggeri per lavori di manutenzione su veicoli commerciali e camion
    • Rapporto di trasmissione: 5:1
    • Fornito con 2 controsupporti
    • dritto e piegato
    • e una squadra di guida di ricambio

    Proprietà:

    • A [mm]: 128
    • B [mm]: 263
    • C [mm]: 186
    • d [mm]: 106
    • L [mm]: 396
    • Max. Potenza [N.m]: 2700
    • Squadra F: 1
    • Squadra M: 1/2
    • [kg]: 3.80

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello