Bilancia pesa bambini MBC 20K10M: Portata 20 kg, divisione 10 g

Codice art.: MBC 20K10M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MBC 20K10M
EAN / GTIN 4045761192942
Codice del produttore MBC 20K10M
Numero-L L40250 3211

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Popolare in pediatria: la superficie di apoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
  • Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo l‘assunzione di cibo
  • Robusta plastica ABS. Igienico e facile da pulire
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Funzione Hold: Per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di appoggio L×P×A 600×280×55 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 320×280×72 mm
  • Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso L×P×A 600×407×120 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto 4,6 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello