Bilancia pesa bambini MBC 20K10EM: Portata 20 kg, divisione 10 g

Codice art.: MBC 20K10EM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo MBC 20K10EM
EAN / GTIN 4045761218123
Codice del produttore MBC 20K10EM

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione (omologazione opzionale)
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Popolare in pediatria: la superficie di apoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
  • Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo l‘assunzione di cibo
  • Robusta plastica ABS. Igienico e facile da pulire
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Funzione Hold: Per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
  • Dello stesso tipo di MBC ma senza adattatore di rete, a un prezzo molto interessante, particolarmente adatto per l'uso mobile ad es. per ostetriche funzionamento a batteria inclusa, funzionamento collegato alla rete e a batteria opzionale

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di appoggio L×P×A 600×280×55 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 330×280×72 mm
  • Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso L×P×A 600×407×120 mm
  • Possibile funzionamento a batteria incluso, 6×1.5 V AA, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto 4,6 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello