Sega a tazza in metallo duro multimateriale 19 mm

Codice art.: LXAH4341
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LXAH4341
EAN / GTIN 885911653930
Codice del produttore LXAH4341

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a tazza multimateriale per un taglio veloce e senza compromessi di legno, legno con chiodi, cemento cellulare, fibrocemento o mattoni
  • Fino a 6 volte più veloce di una sega a tazza LENOX bi-materiale*
  • Grandi denti in metallo duro e un design aggressivo forniscono un taglio veloce, taglio potente
  • Taglio senza sforzo di legno forato da chiodi
  • Bordo di taglio con carburo ad alte prestazioni - per un'elevata durata e per proteggere i denti quando si taglia legno forato da chiodi o materiali abrasivi
  • Design sfaccettato
  • Profondità di lavoro 51 mm
  • Taglia anche materiale più resistente in un solo passaggio
  • Rimozione rapida e senza sforzo della carota
  • Applicazione: I denti in metallo duro sono ottimizzati per il taglio di una vasta gamma di materiali - tra cui legno impregnato di chiodi, cemento cellulare, fibrocemento e mattoni
  • *in confronto diretto con una sega a tazza bimetallica LENOX su legno impregnato a pressione di 5 cm di spessore

Fornitura:

  • 1 sega a tazza Lenox Carburo Multi-Materiale 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello