Sega a tazza in metallo duro multimateriale 70 mm

Codice art.: LXAH42342
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo LXAH42342
    EAN / GTIN 885911654210
    Codice del produttore LXAH42342

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sega a tazza multimateriale per un taglio veloce e senza compromessi di legno, legno con chiodi, cemento cellulare, fibrocemento o mattoni
    • Fino a 6 volte più veloce di una sega a tazza LENOX bi-materiale*
    • Grandi denti in metallo duro e un design aggressivo forniscono un taglio veloce, taglio potente
    • Taglio senza sforzo di legno forato da chiodi
    • Punta di taglio con carburo ad alte prestazioni - per un'elevata durata e per proteggere i denti quando si taglia legno forato da chiodi o materiali abrasivi
    • Design sfaccettato
    • Profondità di lavoro 62 mm
    • Taglia anche materiale più resistente in un solo passaggio
    • Rimozione rapida e senza sforzo dell'anima di perforazione
    • Applicazione: I denti in metallo duro sono ottimizzati per il taglio di una vasta gamma di materiali - tra cui legno impregnato di chiodi, cemento cellulare, fibrocemento e mattoni
    • *in confronto diretto con una sega a tazza bimetallica LENOX su legno impregnato a pressione di 5 cm di spessore

    Fornitura:

    • 1 sega a tazza Lenox Carbide Multi-Material 70 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello