Sega a tazza in metallo duro multimateriale 35 mm

Codice art.: LXAH4138
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo LXAH4138
EAN / GTIN 885911653992
Codice del produttore LXAH4138
Numero-L L51190 334

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a tazza multimateriale per un taglio veloce e senza compromessi di legno, legno con chiodi, cemento cellulare, fibrocemento o mattoni
  • Fino a 6 volte più veloce di una sega a tazza LENOX bi-materiale*
  • Grandi denti in metallo duro e un design aggressivo forniscono un taglio veloce, taglio potente
  • Taglio senza sforzo di legno forato da chiodi
  • Punta di taglio con carburo ad alte prestazioni - per un'elevata durata e per proteggere i denti quando si taglia legno forato da chiodi o materiali abrasivi
  • Design sfaccettato
  • Profondità di lavoro 62 mm
  • Taglia anche materiale più resistente in un solo passaggio
  • Rimozione rapida e senza sforzo dell'anima di perforazione
  • Applicazione: I denti in metallo duro sono ottimizzati per il taglio di una vasta gamma di materiali - tra cui legno impregnato di chiodi, cemento cellulare, fibrocemento e mattoni
  • *in confronto diretto con una sega a tazza bimetallica LENOX su legno impregnato a pressione di 5 cm di spessore

Fornitura:

  • 1 sega a tazza Lenox Carburo Multi-Materiale 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello