Sega a tazza in metallo duro 102 mm

Codice art.: LXAH34
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo LXAH34
    EAN / GTIN 885911643559
    Codice del produttore LXAH34
    Numero-L L51190 279

    Descrizione

    Descrizione:

    • Sega a tazza in carburo CTHS 4 102 mm
    • Sega a tazza con punta in carburo - sega a tazza in carburo estremamente durevole e resistente per la realizzazione di fori in legno, legno perforato da chiodi, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e altri materiali abrasivi
    • Durata fino a 50 volte superiore (in confronto diretto con le seghe a tazza bimetalliche LENOX per ghisa)
    • Segmenti di carburo di alta qualità sono saldati sui denti, per una maggiore durata e per proteggere i denti dalle lacerazioni
    • Estremamente versatile - i denti aggressivi tagliano legno, legno impregnato di chiodi, acciaio, acciaio inox, ghisa, fibrocemento e cartongesso
    • SPEED SLOT® - l'ampio incavo su tutta la lunghezza offre numerosi punti di leva e consente una rimozione rapida e semplice del nucleo

    Contenuto:

    1 Pezzo

    Fornitura:

    • Sega per fori in metallo duro 102 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello