Giacca invernale donna Hi-Vis Yellow XXL R

Codice art.: LW74YERXXL
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
Codice articolo LW74YERXXL
EAN / GTIN 5036108337408
Codice del produttore LW74YERXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca invernale da donna ad alta visibilità offre a chi la indossa tutti i vantaggi della nostra forma e moderna vestibilità con l'aggiunta di una fodera trapuntata per calore e comfort. Il nastro riflettente angolato crea un design moderno e aerodinamico. Questa giacca isolante insieme al suo resistente tessuto oxford, orlo posteriore curvo, polsini regolabili e cappuccio staccabile è adatta per lavorare in vari ambienti.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasche con cerniera
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Maniche raglan per maggior comfort
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • Tasca nascosta per cellulare
  • 4 tasche ampie
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Vestibilità da donna
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello