Descrizione:
Una giacca classica alta visibilità estremamente elegante per signore. La silhouette moderna insieme al nastro riflettente angolato assicura una vestibilità attraente. Il tessuto oxford resistente e traspirante, il cappuccio staccabile e le sicure tasche con la zip lo rendono adatto per molteplici ambienti di lavoro
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Maniche raglan per maggior comfort
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- Vestibilità da donna
- Tasca nascosta per cellulare
- 4 tasche ampie
- Disponibile nell taglie XS-3XL
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi