Descrizione:
Questa è la versione premaman della nostra casacca classica stretch realizzata con un tessuto twill leggero ed elasticizzato, dal design moderno e pulito ed una vestibilità elegante. Il comfort di questo capo è ulteriormente migliorato dal design action back e dalla zip frontale.
Proprietà:
- Tessuto elasticizzato twill a 2 vie per facilità di movimento e maggiore comfort
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- 3 tasche ampie
- Tasche per forbici nascostaolori in contrasto per un facile riconoscimento
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasca impermeabile per riporre le cose al sicuro
- Vestibilità da donna
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill policotone Stretch: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Composizione del guscio: 65% poliestere, 33% cotone, 2% elastane
Peso del guscio gm: 145
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;